曜日別特売

リンクアンカー

リンクアンカー - TRUSCOリンクアンカー - TRUSCO

工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。
アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。

用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535114MS-301TKP
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする