リンクプレートフラット

リンクプレートフラット - TRUSCOリンクプレートフラット - TRUSCO

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。
アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。
取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。

用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535315LP-0812TKP
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする