リンクレベルアジャスターストッパー

リンクレベルアジャスターストッパー - TRUSCOリンクレベルアジャスターストッパー - TRUSCO

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。

用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535324MS-3053TKP
15,870
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする