レベルアジャスターストッパー

レベルアジャスターストッパー - TRUSCOレベルアジャスターストッパー - TRUSCO

ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。

用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。トラスコ品番208-3411セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】200以下/個質量(g)530本体厚さ(mm)32本体長さ(mm)155アズワン品番64-8613-38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535394MS-3071TKP
10,320
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする