安全コーン用ソーラー工事灯

安全コーン用ソーラー工事灯 - TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯 - TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯 - TRUSCO

ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。

用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535656SCLC-R
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする