屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト

屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト - TRUSCO屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト - TRUSCO屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト - TRUSCO
(2件のレビュー)

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
取手付きのため、持ち運びに便利です。
コンパクトに収納できます。

用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVCグリーン質量(g)260適合ボール(mm)15~55アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10内容量1個
注意
※水以外のものを入れると破損のおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62535979TMWB-10L
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62535979
2024-03-20
用途: 露店テントの重し
市野珈琲卸売・小売業

3回ほど使用していますがある程度の厚みもあり丈夫そうです
耐久性はもっと使ってみないとわかりません
我々のテントは足が細いので巻きにくい
重しがしっかりと負けないので屋根からのガイロープ連結で支えています
ガイロープのないタイプのテントでは使用しないほうが良いかもしれません

対象商品 : 62535979
2022-10-21
用途: タープテントの重し
富田工業建設業・工事業

コンクリートの上で使用。
重さ、使い勝手ともに良好!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする