会議用テーブル(下棚なし/角脚)

会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO会議用テーブル(下棚なし/角脚) - TRUSCO

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。

高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチール(クロムメッキ)脚(mm)31脚部構造アジャスター付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※組立には対辺17mmのスパナが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全60種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536128TD1260-Tチーク1200×600×70015208-2218天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,670
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536137TD1260-NGニューグレー1200×600×70015208-2216天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,670
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536146TD1260-ROローズ1200×600×70015208-2217天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,670
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536155TD1275-Tチーク1200×750×70017.4208-2221天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
51,940
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536164TD1275-NGニューグレー1200×750×70017.4208-2219天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
51,940
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536173TD1275-ROローズ1200×750×70017.4208-2220天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
51,940
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536189TD1560-Tチーク1500×600×70017.2208-2224天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
47,950
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536198TD1560-NGニューグレー1500×600×70017.2208-2222天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
47,950
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536207TD1560-ROローズ1500×600×70017.2208-2223天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
47,950
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536216TD1575-Tチーク1500×750×70021.2208-2227天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
59,700
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536225TD1575-NGニューグレー1500×750×70021.2208-2225天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
59,700
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536234TD1575-ROローズ1500×750×70021.2208-2226天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
59,700
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536243TD1590-Tチーク1500×900×70023.6208-2230天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
63,140
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536259TD1590-NGニューグレー1500×900×70023.6208-2228天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
63,140
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536268TD1590-ROローズ1500×900×70023.6208-2229天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
63,140
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536277TD1845-Tチーク1800×450×70015.8208-2233天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,370
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536286TD1845-NGニューグレー1800×450×70015.8208-2231天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,370
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536295TD1845-ROローズ1800×450×70015.8208-2232天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,370
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536304TD1860-Tチーク1800×600×70019.2208-2236天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
48,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536313TD1860-NGニューグレー1800×600×70019.2208-2234天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
48,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536329TD1860-ROローズ1800×600×70019.2208-2235天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
48,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536338TD1875-Tチーク1800×750×70023.6208-2239天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
60,890
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536347TD1875-NGニューグレー1800×750×70023.6208-2237天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
60,890
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536356TD1875-ROローズ1800×750×70023.6208-2238天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
60,890
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536365TD1890-Tチーク1800×900×70026.8208-2242天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
65,740
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536374TD1890-NGニューグレー1800×900×70026.8208-2240天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
65,740
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536383TD1890-ROローズ1800×900×70026.8208-2241天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
65,740
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536399TD0990-Tチーク900×900×70017.2208-2215天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,030
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536408TD0990-NGニューグレー900×900×70017.2208-2213天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,030
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536417TD0990-ROローズ900×900×70017.2208-2214天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻き、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
46,030
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536426TDS1260-NGニューグレー1200×600×70015208-2250天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
54,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536435TDS1260-Wホワイト1200×600×70015208-2253天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
54,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536444TDS1260-ROローズ1200×600×70015208-2251天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
54,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536453TDS1275-NGニューグレー1200×750×70017.4208-2254天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
56,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536469TDS1275-Wホワイト1200×750×70017.4208-2257天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
56,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536478TDS1275-ROローズ1200×750×70017.4208-2255天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
56,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536487TDS1560-NGニューグレー1500×600×70017.2208-2258天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
55,630
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536496TDS1560-Wホワイト1500×600×70017.2208-2261天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
55,630
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536505TDS1560-ROローズ1500×600×70017.2208-2259天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
55,630
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536514TDS1575-NGニューグレー1500×750×70021.2208-2262天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
64,610
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536523TDS1575-Wホワイト1500×750×70021.2208-2265天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
64,610
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536539TDS1575-ROローズ1500×750×70021.2208-2263天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
64,610
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536548TDS1590-NGニューグレー1500×900×70023.6208-2266天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
66,660
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536557TDS1590-Wホワイト1500×900×70023.6208-2269天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
66,660
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536566TDS1590-ROローズ1500×900×70023.6208-2267天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
66,660
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536575TDS1845-NGニューグレー1800×450×70015.8208-2270天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
53,620
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536584TDS1845-Wホワイト1800×450×70015.8208-2273天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
53,620
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536593TDS1845-ROローズ1800×450×70015.8208-2271天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
53,620
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536609TDS1860-NGニューグレー1800×600×70019.2208-2274天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
57,140
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62536618TDS1860-Wホワイト1800×600×70019.2208-2277天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、脚部:スチール31mm角(クロムメッキ)アジャスター付
57,140
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする