回転剥離工具

回転剥離工具 - TRUSCO回転剥離工具 - TRUSCO

転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。
接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。

用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536724LT-550TKP
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする