曜日別特売

刈払機用チップソーカバー

刈払機用チップソーカバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

刈払機に装着したままのチップソーにも使用可能です。

用途刈払機用チップソーのカバーや使用後の安全カバーとして。刃によるケガ防止に最適です。トラスコ品番206-3929材質/仕上生地:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)280×300アズワン品番64-8473-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536733CTS
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62536733
2021-10-05
用途: 刈払い機を車で運ぶ時に使用
建設業・工事業

今まではダンボールで刃のカバーをしていたのですが、刃の部分がスッキリとフィットしてしかも完全にカバーできるので、車のシート等へ傷をつけること無く運ぶことができて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする