曜日別特売

貫通タイプハイスホールソー

貫通タイプハイスホールソー - TRUSCO貫通タイプハイスホールソー - TRUSCO
(5件のレビュー)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。

用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)内容量1本
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62536749NSBM14TN206-5958インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル636.3514
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536758NSBM15TN206-5959インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル866.3515
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536767NSBM16TN206-5960インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル866.3516
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536776NSBM17TN206-5961インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル896.3517
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536785NSBM18TN206-5962インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル946.3518
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536794NSBM19TN206-5963インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル946.3519
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62536803NSBM20TN206-5964インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル986.3520
2,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62536819NSBM21TN206-5965インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1026.3521
2,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62536828NSBM22TN206-5966インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1046.3522
2,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62536837NSBM23TN206-5967インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1106.3523
2,820
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62536846NSBM24TN206-5968インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1146.3524
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62536855NSBM25TN206-5969インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1186.3525
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62536864NSBM26TN206-5970インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1226.3526
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62536873NSBM27TN206-5971インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1276.3527
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62536889NSBM28TN206-5972インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1326.3528
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62536898NSBM29TN206-5973インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1386.3529
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62536907NSBM30TN206-5974インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1426.3530
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62536916NSBM31TN206-5975インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1516.3531
3,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
62536925NSBM32TN206-5976インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1576.3532
3,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
62536934NSBM33TN206-5977インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1656.3533
3,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62536943NSBM34TN206-5978インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1726.3534
3,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62536959NSBM35TN206-5979インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1776.3535
4,160
3,098
3,408(税込)
当日出荷
62536968NSBM36TN206-5980インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1846.3536
4,160
3,098
3,408(税込)
当日出荷
62536977NSBM37TN206-5981インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1906.3537
4,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62536986NSBM38TN206-5982インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1986.3538
4,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62536995NSBM39TN206-5983インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1396.3539
4,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62537004NSBM40TN206-5984インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1396.3540
5,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62537013NSBM41TN206-5985インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1436.3541
5,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537029NSBM42TN206-5986インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1446.3542
5,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62537038NSBM43TN206-5987インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1476.3543
5,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537047NSBM44TN206-5988インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1506.3544
5,080
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537056NSBM45TN206-5989インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1556.3545
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62537065NSBM46TN206-5990インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1596.3546
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62537074NSBM47TN206-5991インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1606.3547
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537083NSBM48TN206-5992インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1686.3548
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62537099NSBM49TN206-5993インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1696.3549
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62537108NSBM50TN206-5994インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1756.3550
6,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62537117NSBM51TN206-5995インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1786.3551
6,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537126NSBM52TN206-5996インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1836.3552
6,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62537135NSBM53TN206-5997インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル1896.3553
6,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62537144NSBM54TN206-5998電気ドリル20710/1354
6,560
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62537153NSBM55TN206-5999電気ドリル21310/1355
7,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
62537169NSBM56TN206-6000電気ドリル21810/1356
6,780
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
62537178NSBM57TN206-6001電気ドリル21910/1357
7,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
62537187NSBM58TN206-6002電気ドリル22310/1358
7,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
62537196NSBM59TN206-6003電気ドリル23010/1359
7,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537205NSBM60TN206-6004電気ドリル23210/1360
7,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
62537214NSBM63TN206-6005電気ドリル24510/1363
7,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62537223NSBM65TN206-6006電気ドリル25810/1365
8,540
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62536907
2025-06-14
用途: 薄い鉄板穴あけ
建設業・工事業

問題なく使用可能。
綺麗にあけれました。
石膏ボードも開けないといけなかったので、
そちらも問題なく可能でした。

対象商品 : 62536959
2024-03-29
用途: 木工加工に使用
製造業

貫通ホールソー口径35mmを使用し、コード付き3口電源ソケットを取り付ける為に木材に深さ44mmの穴を開けるのに使用しました。芯ブレもなく綺麗に加工出来ました。
木工用に使用したので、センタードリルのカスデルスプリングが木材に食い込み取り出しに苦労しました、木材に使用する場合はカスデルスプリングは取り除いて使用したほうがよさそうです。

対象商品 : 62536855
2024-07-01
用途: ドアの明かり窓取付に
その他業種

トイレの明かり窓取付用に購入。素人でも使用しやすく綺麗に加工、取付できました。

2024-09-12
用途: エアコン穴貫通65ミリに使用。
その他業種

ロングではないので中の詰まりを何回か取りながら使用、内側から始めて芯が出てから外壁に廻って逆から開けました。
インパクトと書いてあるが、54mm以上はインパクト使用禁止、10ミリ対応のシャンクが必要。

対象商品 : 62537047
2022-11-04
用途: 木の大穴開け

大きい穴でも切削量が少ないので楽です。
また、貫通部分が長く、鍔もないので、
(非切削物の中部分を取り出せばかなりの)深穴も可能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする