曜日別特売

丸缶

丸缶 - TRUSCO丸缶 - TRUSCO丸缶 - TRUSCO

フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。

用途小物収納として。材質/仕上アルミニウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
本体寸法(mm)
フタ寸法(mm)
内径×深さ(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62537765ARB-12077丸型小53130120Φ×50130Φ×17113×4949
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62537774ARB-123122丸型大71133122Φ×70131Φ×15117×6969
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする