蛍光ノンスリップテープ(平面用)

蛍光ノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用) - TRUSCO

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538203TKNS-100101巻グリーン100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
22,740
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538219TKNS-100101巻オレンジ100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
22,740
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538228TKNS-100101巻イエロー100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
22,740
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538237TKNS-10010-GW1巻緑/白100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
20,830
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538246TKNS-100101巻黄/黒100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
20,830
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62538255TKNS-25101巻グリーン25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538264TKNS-25101巻オレンジ25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538273TKNS-25101巻イエロー25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
5,710
4,898
5,388(税込)
当日出荷
62538289TKNS-2510-GW1巻緑/白25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538298TKNS-25101巻黄/黒25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62538307TKNS-50101巻グリーン50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
11,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538316TKNS-50101巻オレンジ50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
11,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538325TKNS-50101巻イエロー50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
11,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538334TKNS-5010-GW1巻緑/白50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
10,420
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538343TKNS-50101巻黄/黒50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
10,420
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24891066TKNS-100101ケース(5巻)黄/黒100100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
104,150
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891075TKNS-100101ケース(5巻)オレンジ100100.85---安心安全歩行
113,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891084TKNS-25101ケース(20巻)グリーン25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
114,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891100TKNS-50101ケース(10巻)オレンジ50100.85---安心安全歩行
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891109TKNS-5010-GW1ケース(10巻)緑/白50100.85---安心安全歩行
104,200
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891118TKNS-10010-GW1ケース(5巻)緑/白100100.85---安心安全歩行
104,150
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891127TKNS-50101ケース(10巻)グリーン50100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891136TKNS-50101ケース(10巻)黄/黒50100.85---安心安全歩行
104,200
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891145TKNS-25101ケース(20巻)オレンジ25100.85---安心安全歩行
114,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891154TKNS-100101ケース(5巻)グリーン100100.85---安心安全歩行
113,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891170TKNS-25101ケース(20巻)黄/黒25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
94,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891179TKNS-2510-GW1ケース(20巻)緑/白25100.85---安心安全歩行
94,200
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891188TKNS-25101ケース(20巻)イエロー25100.85樹脂加工布アクリル系15/25N/mm安心安全歩行
114,200
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24891197TKNS-100101ケース(5巻)イエロー100100.85---安心安全歩行
113,700
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
24891206TKNS-50101ケース(10巻)イエロー50100.85---安心安全歩行
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする