TRUSCO
結束バンド
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途
電線固定などに。
仕様
屋内用
材質/仕上
66ナイロン
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-20~75
規格
UL94 V-2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538465
T-DK100
1袋(100本)
22
2.5
100
1
23
68.6
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
62538474
T-DK150
1袋(100本)
64
3.5
150
1.1
39
117.6
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62538499
T-DK250S
1袋(50本)
75
3.5
250
1.25
74
196
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
62538508
T-DK300
1袋(50本)
90
4.8
300
1.2
85
196
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
62538517
T-DK370
1袋(50本)
115
4.8
370
1.25
102
196
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
62538526
T-DK450
1袋(25本)
190
8.6
450
1.8
133
637
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62538535
T-DK720
1袋(10本)
85
8.8
720
1.8
150
637
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
62538483
T-DK200S
1袋(100本)
125
3.5
200
1.25
53
196
¥
480
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください