TRUSCO
工作顕微鏡用鏡筒
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)
400
接眼レンズ
EYL10、EYL20
対物レンズ
TLX1、TLX2、TLX3、TLX5
機械筒長(mm)
163
内容量
1個
注意
※対物レンズ・接眼レンズは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
鏡筒形式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538623
CLB-0
207-5408
C型
傾斜角45°
64-8463-45
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538639
ILB-0
207-5409
I型
直筒
64-8563-99
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538648
LLB-0
207-5410
L型
傾斜角90°
64-8596-82
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください