TRUSCO
工事用プラスチックフェンス フェンス単品
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途
工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番
207-2739
幅(mm)
1000
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4
色
グリーン
高さ(mm)
1000
アズワン品番
64-8454-69
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538666
CF1000-GN
¥
4,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください