TRUSCO
高圧エアリール
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途
高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上
塩ビ系特殊エラストマー
色
白
使用温度範囲(℃)
-5~+60
内径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
4
外径(Φmm)
10
本体厚さ(mm)
18
使用流体
空気
継手
高圧用カップリング
注意
※ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538709
TQHC6010
1巻
217-3380
0.95
10
64-8734-45
¥
14,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62538693
TQR630
1台
217-3375
8.3
30
64-8734-48
¥
42,900
取扱い終了
返品不可
62538718
TQHC6015
1巻
217-3377
1.26
15
64-8734-46
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
62538727
TQHC6020
1巻
217-3376
1.65
20
64-8734-47
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
62538736
TQHC6030
1巻
217-3378
2.25
30
64-8734-24
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください