TRUSCO
梱包宅配袋
(1件のレビュー)
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途
梱包・配送等に。書類等の収納に。
表示内容
無地
内容量
1パック(25枚)
注意
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538745
SGBR-S
0.85
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
80
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62538754
SGBR-SS
0.79
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
70
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
62538763
SGW-SS
0.79
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
70
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62538779
SGBR-L
1.3
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
110
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62538788
SGBR-M
1.12
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
80
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62538797
SGW-M
1.12
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
80
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62538806
SGBR-LL
1.66
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
110
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62538815
SGW-LL
1.66
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
110
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください