TRUSCO
自動ポンチ
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途
工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番
207-7543
全長(mm)
155
材質/仕上
先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
直径(Φmm)
16
質量(g)
135
硬度
HRC60~62
先端角(°)
80
最大打力(N)
180
ピン径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8399-80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538946
ACP155
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください