TRUSCO
識別用ヘルメットカバー(簡易タイプ)
作業場所の識別に便利な薄手の色別ヘルメットカバーです。
塗装などからのヘルメットの汚れ防止に最適です。
用途
作業現場の色別用。現場内での職種や技能の識別用に。内装作業に。
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
約300×300×2
材質/仕上
ポリエステル
サイズ
フリー
質量(g)
60
適合サイズ
ヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62538964
HMCD-Y
207-1983
黄
64-8553-54
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62538973
HMCD-B
207-1981
青
64-8553-33
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62538989
HMCD-R
207-1982
赤
64-8553-34
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください