樹脂蝶番(2個入)

樹脂蝶番(2個入) - TRUSCO樹脂蝶番(2個入) - TRUSCO樹脂蝶番(2個入) - TRUSCO樹脂蝶番(2個入) - TRUSCO

接着剤で取り付け可能な蝶番です。
左右兼用ABS樹脂製蝶番です。

材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤内容量1袋(2枚)
注意
※荷重の掛かる場所への使用には適しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62539917SH3020-BK3.33020
330
249
274(税込)
当日出荷
62539926SH3020-TM3.3透明3020
330
249
274(税込)
当日出荷
62539935SH3530-BK53530
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539944SH3530-TM5透明3530
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
62539953SH4030-BK5.64030
360
279
307(税込)
当日出荷
62539969SH4030-TM5.6透明4030
360
279
307(税込)
当日出荷
62539978SH5035-BK8.55035
550
419
461(税込)
当日出荷
62539987SH5035-TM8.5透明5035
550
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする