TRUSCO
女性用混紡軍手(10双入)
一般的な混紡軍手の女性向けサイズの商品です。
男性で手の小さい方にもお勧めです。
ポリエステル、綿配合の肌触りの良い軍手です。
用途
一般作業。運搬作業。土木建築。機械操作。
トラスコ品番
206-8364
厚さ(mm)
2.1
色(手首部)
ピンク
アズワン品番
64-8723-06
素材
ポリエステル:約60%、綿:約35%、その他:約5%
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539996
TGKW
M(女性用)
21
7
17
ポリエステル:約60%、綿:約35%、その他:約5%
ホワイト
400
480
7
10
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください