TRUSCO
伸縮安全ベスト
着丈とウエスト幅が調整できるため、体の大きい人でも着用可能です。
用途
交通整理、建築現場など。
幅(mm)
15
材質/仕上
ポリエステル
質量(g)
117
着丈(cm)
50
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62540005
TGV40-BK
195-2431
ブラック
64-8723-19
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62540014
TGV40-B
195-2430
ブルー
64-8723-18
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください