図面フォルダー

図面フォルダー - TRUSCO図面フォルダー - TRUSCO

雨天でも大切な図面や書類をガードします。(防水仕様ではありません)
PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
2方向スライダーにより書類の出し入れが簡単にできます。
書類を中にいれた状態で水性ペンで記載すれば、原本に記入することなく打ち合わせ等に使用できます。
フォルダーのまま保管もできる穴加工しています。
寒冷地でもごわつかない塩ビ製です。

厚さ(mm)3材質/仕上本体:塩ビ、ファスナー:ポリプロピレン(PP)透明内容量1枚
注意
※折りたたむと折れグセがつき治りにくいです。
※伸ばしたままご使用いただくことをおすすめします。
※保管環境によっては、縮む可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540023TZF-A1207-3949A1335650944
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62540039TZF-A2207-3950A2200474695
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62540048TZF-A3207-3951A3125345515
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする