曜日別特売

数字ステッカー

数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO数字ステッカー - TRUSCO

視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。

材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール黄色仕様黄色地・黒文字
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62540066TSN-50-10-Y1組85050「0~9」 数字連番35000
730
629
692(税込)
当日出荷
62540093TSN-30-1-Y1組(3枚)13030数字「1」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
62540109TSN-30-2-Y1組(3枚)13030数字「2」20000
190
159
175(税込)
当日出荷
62540118TSN-30-3-Y1組(3枚)13030数字「3」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
62540127TSN-30-4-Y1組(3枚)13030数字「4」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
62540136TSN-30-5-Y1組(3枚)13030数字「5」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540145TSN-30-6-Y1組(3枚)13030数字「6」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540154TSN-30-7-Y1組(3枚)13030数字「7」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540163TSN-30-8-Y1組(3枚)13030数字「8」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540179TSN-30-9-Y1組(3枚)13030数字「9」20000
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540188TSN-30-ZR-Y1組(3枚)13030数字「0」20000
190
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540206TSN-50-2-Y1組(3枚)25050数字「2」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
62540215TSN-50-3-Y1組(3枚)25050数字「3」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
62540224TSN-50-4-Y1組(3枚)25050数字「4」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540233TSN-50-5-Y1組(3枚)25050数字「5」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540249TSN-50-6-Y1組(3枚)25050数字「6」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540258TSN-50-7-Y1組(3枚)25050数字「7」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540267TSN-50-8-Y1組(3枚)25050数字「8」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540276TSN-50-9-Y1組(3枚)25050数字「9」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62540285TSN-50-ZR-Y1組(3枚)25050数字「0」35000
210
189
208(税込)
当日出荷
62540057TSN-30-10-Y1組33030「0~9」 数字連番20000
590
取扱い終了
62540197TSN-50-1-Y1組(3枚)25050数字「1」35000
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする