曜日別特売
(4件のレビュー)

チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。
人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。
チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。

質量(g)545幅(mm)260長さ(mm)800奥行(mm)245高さ(mm)800材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541204TDPS10-SET-GYグレー
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
62541213TDPS10-SET-Rレッド
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 事務所玄関掃除用
福住ピーニング工業株式会社製造業

柄の長さが丁度よく(長すぎず短すぎず)、固めで斜めにカットされたホウキがとても使いやすく便利です。コンパクトに収納できるので玄関先に立て掛けてあっても気になりません。良い買い物が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 62541204
2022-08-02
用途: 工作機械くず清掃
製造業

とても使いやすいです。長さもあるので腰をかがめなくとも良いので購入してよかったです。

対象商品 : 62541213
2021-07-08
用途: 屋外清掃用

ほうきが固めでゴミが回収しやすい。セットでコンパクトに収納できるのが良い。
価格がもう少し安いと大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 62541213
2021-10-20
用途: 土間ぼうきとして使う
その他業種

年寄りが使うには、柄の長い方が腰が楽だと思い購入
長さは思ったようによいのだが、柄が細く、土間を掃くには心許ない
軽いだけではなく、太さがほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする