曜日別特売

卓上プリンターストッパー

卓上プリンターストッパー - TRUSCO卓上プリンターストッパー - TRUSCO

事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。
取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。

用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541299LM-402TKP
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする