曜日別特売

超耐候性軟質エンブレム

超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO超耐候性軟質エンブレム - TRUSCO

ステッカーと同等の手軽さ、樹脂成型品のような立体感を持ち合わせたハイボスカル(株式会社槌屋)オリジナルエンブレムで作ったトラスコロゴのエンブレムです。
ハイボスカルのサンプル見本としてご活用いただけます。
ハイボスカルは意匠性、耐候性、柔軟性(曲面追従性)に優れ、小ロット及び短納期で製作できます。

用途書庫やシャッターなどの後付けエンブレムの見本として。材質/仕上基材:軟質PVCフィルム、粘着剤:アクリル系強力両面テープ厚さ(mm)1内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
仕上
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541439EBTRL-M1034.8107.2光沢クリヤクロムメッキ調
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541448EBTRL-P12066.0102.0光沢クリヤなし
510
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541457EBTRL-P22066.0102.0シボクリヤメタリックインキ
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする