曜日別特売

吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト

吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト - TRUSCO吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト - TRUSCO吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト - TRUSCO吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト - TRUSCO吊り下げ用ループ付きポリエステルベルト - TRUSCO

車内や棚などの柱と柱に繋いで、ちょっとした工具や商品を掛けて収納したり、濡れた物を干す用ベルトです。
使わない時は巻いて収納もでき持ち運びにも便利な商品です。
両端には、お持ちのカラビナを使って取り付けてください。
ループは10cmおきに付いてます。

用途小物類の整理整頓に。濡れたものを干すロープの代わりに。トラスコ品番207-3603長さ(mm)2000幅(mm)20厚さ(mm)約1材質/仕上ポリエステル質量(g)60長さ(m)2引張強度N(kgf)30最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-8545-14内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541466HB2.0
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする