TRUSCO
熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途
食品加工。軽作業。
サイズ
L
粉有無
粉無
色
半透明
材質
熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
835-4698
厚さ(mm)
0.035
質量(g)
240
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.6
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541719
TGTPE035L
0.035
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください