曜日別特売

粘着パット式自在ルーペ

粘着パット式自在ルーペ - TRUSCO粘着パット式自在ルーペ - TRUSCO

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。

用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。仕様粘着式付属品粘着テープ、ビス(各4本)トラスコ品番206-7836セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)139倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法粘着式アズワン品番64-8408-13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541728APL-140
4,870
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする