曜日別特売

剥がせる耐熱ブチルテープ

剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO剥がせる耐熱ブチルテープ - TRUSCO

従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。
手につきにくいため作業しやすいです。
ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。

用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541737HRBT-15ホワイト155210.4/10N/mm、10.4N/10mm
4,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62541746HRBT-30ホワイト305210.4/10N/mm、10.4N/10mm
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541755HRBT-50ホワイト505210.4/10N/mm、10.4N/10mm
10,230
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする