TRUSCO
布マスカー
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途
建築外壁塗装用。
トラスコ品番
206-6463
厚さ(mm)
0.01
材質/仕上
布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
色
ブラウン
質量(g)
800
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
3000
シート幅(mm)
3000
アズワン品番
64-8730-61
折幅(mm)
300
内容量
1巻
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。
※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。
※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。
※高温多湿、直射日光を避け保管してください。
※幅表記はテープ幅も含みます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541825
TNM-3000
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください