曜日別特売

平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)

平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) - TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) - TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) - TRUSCO平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ) - TRUSCO

スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。
一般的な平面でご使用ください。
油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。
裏紙をはがして貼るテープです。

用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。厚さ(mm)0.8引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541843KNSP100X18-Y1巻100180.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
13,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
62541859KNSP100X18-BK1巻100180.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
24891267KNSP100X18-BK1ケース(3巻)-------屋外用
40,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
24891276KNSP100X18-Y1ケース(3巻)-------屋外用
40,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62541868KNSP100X5-Y1巻10050.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
4,300
取扱い終了
62541877KNSP100X5-BK1巻10050.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
4,300
取扱い終了
62541886KNSP50X18-Y1巻50180.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
6,900
取扱い終了
62541895KNSP50X18-BK1巻50180.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
6,900
取扱い終了
62541904KNSP50X5-Y1巻5050.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
2,160
取扱い終了
62541913KNSP50X5-BK1巻5050.8プラスチックフィルムゴム系30/25(黒)、37/25(黄)N/mm鉱物粒子屋外用
2,160
取扱い終了
24891258KNSP100X5-Y1ケース(6巻)-------屋外用
25,800
取扱い終了
返品不可
24891285KNSP50X18-Y1ケース(6巻)-------屋外用
41,400
取扱い終了
返品不可
24891294KNSP50X5-Y1ケース(12巻)-------屋外用
25,920
取扱い終了
返品不可
24891310KNSP100X5-BK1ケース(6巻)-------屋外用
25,800
取扱い終了
返品不可
24891319KNSP50X18-BK1ケース(6巻)-------屋外用
41,400
取扱い終了
返品不可
24891328KNSP50X5-BK1ケース(12巻)-------屋外用
25,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする