防寒ベスト FEELESS

防寒ベスト FEELESS - TRUSCO防寒ベスト FEELESS - TRUSCO

イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。
肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。
微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。

用途作業服の下に着用種別ベストブラック/ブルー機能防寒素材表地/裏地:ナイロン、詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541929TFL-M194-8995M1205864-8722-26
10,240
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541938TFL-L194-8994L1306164-8722-24
10,240
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541947TFL-LL194-8996XL1406464-8722-25
10,240
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする