曜日別特売

防寒レインブーツ

防寒レインブーツ - TRUSCO防寒レインブーツ - TRUSCO防寒レインブーツ - TRUSCO防寒レインブーツ - TRUSCO防寒レインブーツ - TRUSCO

軽量配合ゴムを使用しているので軽く動きやすいです。
内側に4mmメッシュウレタン裏布がついているため防寒効果があります。
滑りにくい靴底形状で、雪道でも防滑効果を発揮します。
踵にキッカーが付いているので楽に脱ぎ履きできます。
履口が斜めにカットされているので膝裏にあたりません。

機能軽量・耐滑・防寒靴タイプブーツ材質/仕上胴部・底部:合成ゴム足幅EEE丈(cm)39ヒール(cm)3.5内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(kg)
履口回り(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541956TR100MU-BK-M251.5ブラック396.5(UK)/40(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541965TR100MU-BK-L261.6ブラック40.57.5(UK)/42(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541974TR100MU-BK-LL271.7ブラック428.5(UK)/44(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
62541983TR100MU-BR-M251.5ブラウン396.5(UK)/40(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62541999TR100MU-BR-L261.6ブラウン40.57.5(UK)/42(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542008TR100MU-BR-LL271.7ブラウン428.5(UK)/44(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542017TR100MU-OD-M251.5カーキ396.5(UK)/40(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542026TR100MU-OD-L261.6カーキ40.57.5(UK)/42(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542035TR100MU-OD-LL271.7カーキ428.5(UK)/44(EU)
7,130
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする