防水デジタル温度計
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
内容量1個
温度計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-11-27
- 用途:
- 海水温を測る
あらた水産株式会社 様
(農・林・水産業)
海水温を、毎日測るので、早く簡単に正確に測れるのがいいです