TRUSCO
防鳥用にせカラス
見せしめ効果で害鳥を威嚇する商品です。
カラスはもちろん、吊るし方を変えて、スズメ、ハト等の害鳥の威嚇にも効果的です。
設置に便利な吊下ヒモ1本付きです。
用途
カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。
トラスコ品番
195-2422
セット内容
吊ヒモ1本
幅(mm)
140
材質/仕上
スチロール樹脂、PET、他
色
黒
高さ(mm)
490
質量(g)
186
アズワン品番
64-8618-17
ひも長(mm)
1200
幅×長さ(mm)
140×490
対象動物
カラス、スズメ、ハト等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542105
NCRS
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください