曜日別特売

木が割れにくいビス

木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO木が割れにくいビス - TRUSCO
(1件のレビュー)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。

用途各種木材の接合に。DIYに。材質適合ドライバープラスNo.2
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
質量(g)
寸法d(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542148CVY-3.8X251パック(105本)ユニクロメッキ1473.82520全ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542157CVY-3.8X301パック(90本)ユニクロメッキ1453.83020半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542166CVY-3.8X351パック(80本)ユニクロメッキ1463.83520半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542175CVY-3.8X401パック(72本)ユニクロメッキ1543.84025半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542184CVY-3.8X451パック(62本)ユニクロメッキ1473.84525半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542193CVY-3.8X501パック(55本)ユニクロメッキ1423.85030半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542209CVY-4.2X651パック(35本)ユニクロメッキ1404.26540半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542218CVY-4.2X751パック(30本)ユニクロメッキ1424.27545半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
62542227CVY-4.2X901パック(17本)ユニクロメッキ1004.29050半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542236CVA-3.8X251パック(105本)黒亜鉛メッキ1473.82520全ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542263CVA-3.8X401パック(72本)黒亜鉛メッキ1543.84025半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542288CVA-3.8X501パック(55本)黒亜鉛メッキ1423.85030半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542297CVA-4.2X651パック(35本)黒亜鉛メッキ1404.26540半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542315CVA-4.2X901パック(17本)黒亜鉛メッキ1004.29050半ねじ
400
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542245CVA-3.8X301パック(90本)黒亜鉛メッキ1453.83020半ねじ
400
取扱い終了
62542254CVA-3.8X351パック(80本)ユニクロメッキ1463.83520半ねじ
400
取扱い終了
62542279CVA-3.8X451パック(62本)ユニクロメッキ1473.84525半ねじ
400
取扱い終了
62542306CVA-4.2X751パック(30本)黒亜鉛メッキ1424.27545半ねじ
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62542148
2022-08-08
用途: カウンターテーブル取付

表面処理の欄が黒亜鉛メッキになっている商品を購入しましたが、シルバーのユニクロメッキが届きました。
よくよく見るとすべて黒亜鉛メッキの商品写真はシルバーのもの、
ユニクロメッキの商品写真は黒色のものが表示されています。
表示写真はイメージなど、現物とは多少違うこともよくあるので深く考えていませんでした。きちんと確認しなかったのが悪いのか分かりませんが、商品ページに記載の内容で相違なく手配されるようにして欲しいです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録内容にミスがございました
商品情報の改善を心がけてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする