曜日別特売

落下ストッパーS

落下ストッパーS - TRUSCO落下ストッパーS - TRUSCO

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。
ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。
棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。

用途オープン棚の書類落下防止用に。セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材質量(kg)【対象物】100以下/個質量(g)80ベルト幅(mm)25本体厚さ(mm)12本体長さ(mm)34内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
アズワン品番
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542543LH-916S09TKP208-340690064-8595-58900
2,000
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
62542559LH-916S12TKP208-3407120064-8595-591200
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62542568LH-916S15TKP208-3408150064-8595-601500
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62542577LH-916S18TKP208-3409180064-8595-611800
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62542586LH-916S21TKP208-3410210064-8595-622100
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする