六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先)

六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先) - TRUSCO

SCM材を使用し、高い強度があります。

トラスコ品番207-2358材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)質量(g)21寸法L(mm)6寸法d(mm)M3先端形状トガリ先穴の形状六角穴ねじの呼びM3アズワン品番64-8411-07強度区分45H内容量1パック(52本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62545815B127-0306
1,080
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
41:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする