TRUSCO
腕カバー付塩ビ薄手手袋
手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。
手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
用途
自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。
入数(枚)
2
入数(双)
1
機能
耐油性、グリップ性
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546034
TPGAC-M
M
56±1
7.7±0.3
19±0.5
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
約0.3
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
62546043
TPGAC-L
L
56±1
8±0.3
21±0.5
PVC(ポリ塩化ビニール)
ホワイト
約0.3
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください