ユニット
法令標識 建設業の許可票
(1件のレビュー)
店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途
建設業を行っている店舗等への設置に最適です。
トラスコ品番
208-3962
セット内容
留具×10、紐通し金具×4、ヒモ
材質/仕上
板面・縁:アルミ 裏板:硬質繊維板
質量(kg)
1.3
奥行(mm)
18
縦(mm)
400
横(mm)
500
取付け方法
ヒモ吊り下げ式
アズワン品番
64-8364-16
額縁
シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546086
302-13B
¥
28,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください