ユニット
路面表示マット置くだけサイン
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくいです。
軽量なので移動も簡単です。
グリップ力が高くズレにくいNBRラバーを使用しております。
用途
工場、一般施設の屋内ビニル床シート、Pタイルなどへの表示に。
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
450
内容量
1枚
注意
※素材の特性上1%程度の伸び縮みを生じる場合があります。
※本体は屋内使用品です。
※表示面に飲料等の液体が付着し、長期間放置した場合、特殊コーティングを透過して色移りする場合がありますので、付着物は拭き取ってご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
材質/仕上
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546095
836-81A
一時停止
特殊合成ゴム(NBR)
425
620
208-3963
¥
7,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
62546104
836-82A
歩行者通路
NBR(特殊合成ゴム)
620
425
208-3964
¥
7,150
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください