光
圧延鉛板
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。
用途
放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
材質/仕上
鉛
規格
JIS H 4301
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546174
GZ15110
1巻
111-2447
1000
1000
1.5
17
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
62546183
GZ1533
1枚
111-2446
300
300
1.5
1.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
62546199
GZ2033
1枚
111-2448
300
300
2.0
2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください