LED無災害記録表

LED無災害記録表 - 日本緑十字社LED無災害記録表 - 日本緑十字社LED無災害記録表 - 日本緑十字社LED無災害記録表 - 日本緑十字社

本体重量がわずか1.4kgの超軽量設計で、薄型タイプのLED式無災害記録表です。
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能を搭載しており、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具が付いており、設置や移動に特別な工事が不要です。

用途職場の安全意識の向上に。質量(kg)1.4材質/仕上枠:アルミ、板面:ポリカーボネート、LED:薄型プリント基板セット内容ACアダプター(コード 約1.8m)、吊り金具、吊りヒモ、取扱説明書表示内容無災害記録表・目標日数・達成日数取付け方法吊下げ縦(mm)598横(mm)845厚さ(mm)20電源AC100-240V 50/60Hz消費電力(W)3耐用年数(年)【制御板使用電池】3仕様目標日数:最大4桁内容量1台
注意
※「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546278229012白/赤
298,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62546287229011白/緑
298,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする