TRUSCO
PE使い捨てエプロン
使い捨てタイプのPEエプロンです。
用途
水周り作業など。
トラスコ品番
436-9092
厚さ(mm)
0.02
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
質量(g)
620
タイプ
胸当
幅(cm)
70
着丈(cm)
120
ひも長(cm)
47
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522024
TAPE-W
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください