曜日別特売

架橋ポリエチレン管

架橋ポリエチレン管 - 前澤給装工業架橋ポリエチレン管 - 前澤給装工業架橋ポリエチレン管 - 前澤給装工業

耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。

用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547057QXPE-10-100Q1巻(100m)10A139.8
39,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547066QXPE-13-100Q1巻(100m)13A1712.8
46,260
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547075QXPE-16-60Q1巻(60m)16A21.516.2
41,930
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547084QXPE-20A-60Q1巻(60m)20A2720.5
54,120
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする