曜日別特売

イーグル管

イーグル管 - 前澤給装工業イーグル管 - 前澤給装工業イーグル管 - 前澤給装工業イーグル管 - 前澤給装工業

耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。
消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。

用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
種類
サイズ
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547093QXPIGB-2210-50Q1巻(50m)10A給水用22(さや管)27.822.6ブルー
53,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547109QXPIGB-2513-50Q1巻(50m)13A給水用25(さや管)30.525.1ブルー
60,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547118QXPIGP-2210-50Q1巻(50m)10A給湯用22(さや管)27.822.6ピンク
53,260
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547127QXPIGP-2513-50Q1巻(50m)13A給湯用25(さや管)30.525.1ピンク
60,310
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547136QXPCDB-2210-50Q1巻(50m)10A給水用22(さや管)27.822.6ブルー
45,580
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547145QXPCDB-2213-50Q1巻(50m)13A給水用22(さや管)27.822.6ブルー
51,240
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547154QXPCDB-28-16Q1巻(30m)16A給水用28(さや管)34.328.2ブルー
41,530
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547163QXPCDB-36-20Q1巻(30m)20A給水用36(さや管)41.533ブルー
70,690
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547179QXPCDP-2210-50Q1巻(50m)10A給湯用22(さや管)27.822.6ピンク
45,580
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547188QXPCDP-2213-50Q1巻(50m)13A給湯用22(さや管)27.822.6ピンク
51,240
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547197QXPCDP-28-16Q1巻(30m)16A給湯用28(さや管)34.328.2ピンク
41,530
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62547206QXPCDP-36-20Q1巻(30m)20A給湯用36(さや管)41.533ピンク
70,690
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする