QSジョイントクリア オスアダプター平行 S

QSジョイントクリア オスアダプター平行 S - 前澤給装工業QSジョイントクリア オスアダプター平行 S - 前澤給装工業QSジョイントクリア オスアダプター平行 S - 前澤給装工業QSジョイントクリア オスアダプター平行 S - 前澤給装工業

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。
施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。
透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。
インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。

用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続材質ポリエチレン内容量1個
注意
※QSジョイントクリアを構成する樹脂部品は、有機溶剤、薬品、洗剤等に侵される恐れがありますので接触させないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵シールは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで剥がさないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547434718003-13-1/2Y13AG1/2
2,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
62547443718003-13-3/4Y13AG3/4
2,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
62547459718104-16-3/4Y16AG3/4
3,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする