曜日別特売

QSジョイントクリア ソケット

QSジョイントクリア ソケット - 前澤給装工業QSジョイントクリア ソケット - 前澤給装工業QSジョイントクリア ソケット - 前澤給装工業QSジョイントクリア ソケット - 前澤給装工業

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。
施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。
透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。
インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。

用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状ソケット内容量1個
注意
※QSジョイントクリアを構成する樹脂部品は、有機溶剤、薬品、洗剤等に侵される恐れがありますので接触させないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵シールは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで剥がさないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547608718025-1313A(サイズA)/13A(サイズB)
2,220
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62547617718111-1616A(サイズA)/16A(サイズB)
3,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62547626718111-20-Y20A(サイズA)/20A(サイズB)
6,232
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62547635718112-16-1316A(サイズA)/13A(サイズB)
3,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62547644718112-20-13Y20A(サイズA)/13A(サイズB)
4,644
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
62547599718025-10-Y10A(サイズA)/10A(サイズB)
2,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする